{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 34 mm | |
Dolžina ključa L | 460 mm | |
maksimalna višina zeva h1 | 13 mm | |
maksimalna višina obroča h2 maks | 18 mm | |
Položaj obroča | 15 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Površina | nikelj kromirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Na obročni strani AS-Drive | Da | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 614200 34 | |
EAN/GTIN | 4018754019397 | |
Številka proizvajalca | 40103434 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Obročno viličasti ključ, dolga izvedba 34 mm
po ponudbi
Na zalogi
56 kosov na zalogi
57,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
560 kosov na zalogi
38,00 €
19,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Postopek izdelave | kovani v utopu | kovani v utopu |
maksimalna višina zeva h1 | 13 mm | 13 mm |
Dolžina ključa L | 460 mm | 460 mm |
Zev ključa | 34 mm | 34 mm |
Mere zeva ključa | metrični | metrični |
Material | Chrome-Alloy-Steel | Chrome-Alloy-Steel |
maksimalna višina obroča h2 maks | 18 mm | 18 mm |