{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 41 mm | |
Dolžina ključa L | 560 mm | |
maksimalna višina zeva h1 | 14 mm | |
maksimalna višina obroča h2 maks | 20 mm | |
Položaj obroča | 15 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Površina | nikelj kromirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Na obročni strani AS-Drive | Da | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 614200 41 | |
EAN/GTIN | 4018754019410 | |
Številka proizvajalca | 40104141 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Obročno viličasti ključ, dolga izvedba 41 mm
po ponudbi
Na zalogi
62 kosov na zalogi
95,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
111 kosov na zalogi
34,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.017 kosov na zalogi
36,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Površina | nikelj kromirani | fosfatirani | kromiran |
Položaj obroča | 15 stopinj | 15 stopinj | 15 stopinj |
Dolžina ključa L | 560 mm | 442 mm | 442 mm |
Zev ključa | 41 mm | 41 mm | 41 mm |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični |
maksimalna višina obroča h2 maks | 20 mm | 26 mm | 26 mm |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |