{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 19 mm | |
Standard | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Dolžina ključa L | 230 mm | |
maksimalna višina zeva h1 | 9 mm | |
maksimalna višina obroča h2 maks | 14 mm | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | mat kromirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 613600 19 | |
EAN/GTIN | 4062406220082 | |
Številka proizvajalca | 613600 19 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Viličasto obročni ključ, Zev ključa: 19mm
po ponudbi
Na zalogi
3.820 kosov na zalogi
11,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.771 kosov na zalogi
6,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9.471 kosov na zalogi
6,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
maksimalna višina zeva h1 | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Površina | mat kromirani | fosfatirani | kromiran |
Dolžina ključa L | 230 mm | 230 mm | 230 mm |
Zev ključa | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
maksimalna višina obroča h2 maks | 14 mm | 14 mm | 14 mm |