{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 12 mm | |
Zev ključa 2 | 13 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Dolžina ključa L | 171 mm | |
maksimalna širina zeva b1 | 29 mm | |
Maksimalna širina zeva b2 | 31 mm | |
maksimalna višina zeva h | 6 mm | |
Položaj zeva 1 | 15 stopinj | |
Položaj zeva 2 | 15 stopinj | |
Površina | kromiran | |
Mere zeva ključa | metrični | |
brez iskrenja | Ne | |
obojestransko enaka dolžina zeva ključa | Ne | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 610950 12X13 | |
EAN/GTIN | 4045197159243 | |
Številka proizvajalca | 610950 12X13 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Dvostranski viličasti ključi, kromirani, Zev ključa: 12X13mm
po ponudbi
Na zalogi
2.629 kosov na zalogi
3,18 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
606 kosov na zalogi
2,69 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
612 kosov na zalogi
2,14 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.531 kosov na zalogi
4,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Položaj zeva 1 | 15 stopinj | 15 stopinj | 15 stopinj | 15 stopinj |
Položaj zeva 2 | 15 stopinj | 15 stopinj | 15 stopinj | 15 stopinj |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
Dolžina ključa L | 171 mm | 171 mm | 140 mm | 170 mm |
Zev ključa 1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Zev ključa 2 | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični | metrični |