{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 11 mm | |
Zev ključa 2 | 13 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Dolžina ključa L | 171 mm | |
maksimalna širina zeva b1 | 29 mm | |
Maksimalna širina zeva b2 | 31 mm | |
maksimalna višina zeva h | 6 mm | |
Položaj zeva 1 | 15 stopinj | |
Položaj zeva 2 | 15 stopinj | |
Površina | kromiran | |
Mere zeva ključa | metrični | |
brez iskrenja | Ne | |
obojestransko enaka dolžina zeva ključa | Ne | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 610950 11X13 | |
EAN/GTIN | 4045197441447 | |
Številka proizvajalca | 610950 11X13 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dvostranski viličasti ključi 11X13 mm
po ponudbi
Na zalogi
107 kosov na zalogi
3,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
567 kosov na zalogi
2,79 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
brez iskrenja | Ne | Ne |
Položaj zeva 1 | 15 | 15 |
Položaj zeva 2 | 15 | 15 |
Maksimalna širina zeva b2 | 31 | 31 |
maksimalna višina zeva h | 6 | 6 |
Zev ključa 2 | 13 | 13 |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ |