TRI 16RK-4.0-0.2 IC908 Trirezna rezalna ploščica za žlebljenje in rezkanje

Št. art.: 6003238
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija CHAMSLIT
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6003238
EAN/GTIN 7291075218251
Številka proizvajalca 6003238
L-število L24060 209

Opis

Opis:

WSP za obrezovanje, premer incircle (IC) 15,9 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,2 mm
  • Premer Incircle (IC) 15,9 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,25 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,05 mm/zob
  • Število rezalnih robov 3

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CHAMSLIT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico