TRIB 50-22SM 6Z-B Stebelni rezkar za 3-rezilne precizne obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 2301958
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija CHAMSLIT
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2301958
    EAN/GTIN 7291075223620
    Številka proizvajalca 2301958
    L-število L23980 224

    Opis

    Opis:

    Rezkarji za čelno rezkanje, rezkarji za rezkanje vogalov s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 22 mm, premer (DC/DCX) 50 mm, število rezalnih teles (CICT) 6, premer pesta (DHUB) 39,7 mm, skupna dolžina (OAL) 41,15 mm

    Lastnosti:

    • Arbor Style B.
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 22 mm
    • Premer reza (DC) 50 mm
    • Premer (DC/DCX) 50 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Število rezalnih teles (CICT) 6
    • Premer pesta (DHUB) 39,7 mm
    • Rezalna plotting height (MIID) oznaka tri 16 RK-5,0-0,2
    • Skupna dolžina (OAL) 41,15 mm
    • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "CHAMSLIT" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico