TRI 16RK-5.25-0.15 IC908 Trirezna rezalna ploščica za žlebljenje in rezkanje

Št. art.: 6003522
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija CHAMSLIT
    Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6003522
    EAN/GTIN 7291075218374
    Številka proizvajalca 6003522
    L-število L24060 266

    Opis

    Opis:

    WSP za obrezovanje, premer incircle (IC) 15,9 mm

    Lastnosti:

    • Kotni polmer (RE) 0,15 mm
    • Premer Incircle (IC) 15,9 mm
    • Največja vrednost podajanje fz največ 0,3 mm/zob
    • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,05 mm/zob
    • Število rezalnih robov 3

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Iz iste serije "CHAMSLIT" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico