TRIB 40-25W-4Z-B Stebelni rezkar za 3-rezilne precizne obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 2302236
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija CHAMSLIT
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2302236
EAN/GTIN 7291075209372
Številka proizvajalca 2302236
L-število L23980 352

Opis

Opis:

Rezkarji za rezanje utorov in stranic, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 25 mm, premer rezalnega roba (DC) 40 mm, število rezalnih robov (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 110 mm, efektivno obodno število rezalnih robov (ZEFP) 4

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Premer reza (DC) 40 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 4
  • Funkcionalna dolžina (LF) 81,15 mm
  • Rezalna plotting height (MIID) oznaka tri 16 RK-6,0
  • Skupna dolžina (OAL) 110 mm
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 4
  • Weldon gred

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CHAMSLIT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico