TRIB 63-22SM 8Z-B Stebelni rezkar za 3-rezilne precizne obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 2302237
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija CHAMSLIT
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2302237
EAN/GTIN 7291075223637
Številka proizvajalca 2302237
L-število L23980 367

Opis

Opis:

Rezkarji za čelno rezkanje s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 22 mm, premer (DC/DCX) 63 mm, število rezalnih teles (CICT) 8, premer pesta (DHUB) 40 mm, skupna dolžina (OAL) 41,15 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style B.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 22 mm
  • Premer reza (DC) 63 mm
  • Premer (DC/DCX) 63 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 8
  • Premer pesta (DHUB) 40 mm
  • Rezalna plotting height (MIID) oznaka tri 16 RK-5,0-0,2
  • Skupna dolžina (OAL) 41,15 mm
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CHAMSLIT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico