TRIB 80-27SM 11Z Stebelni rezkar za 3-rezilne precizne obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 2301953
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija CHAMSLIT
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2301953
EAN/GTIN 7291075223606
Številka proizvajalca 2301953
L-število L23980 214

Opis

Opis:

Rezkar za čelno rezkanje s WSP, premer trna na strani stroja (DCONMS) 27 mm, premer (DC/DCX) 80 mm, število rezalnih teles (CICT) 11, premer pesta (DHUB) 69,7 mm, skupna dolžina (OAL) 49,5 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style B.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 27 mm
  • Premer reza (DC) 80 mm
  • Premer (DC/DCX) 80 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 11
  • Premer pesta (DHUB) 69,7 mm
  • Rezalna plotting height (MIID) oznaka tri 16 RK-2,0-0,2
  • Skupna dolžina (OAL) 49,5 mm
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CHAMSLIT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico