TRIB 80-27SM 11Z-B Stebelni rezkar za 3-rezilne precizne obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 2302238
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija CHAMSLIT
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2302238
    EAN/GTIN 7291075223644
    Številka proizvajalca 2302238
    L-število L23980 372

    Opis

    Opis:

    Rezkar za čelno in vogalno rezkanje s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 27 mm, premer (DC/DCX) 80 mm, število ploščic (CICT) 11, premer pesta (DHUB) 69,7 mm, skupna dolžina (OAL) 51,15 mm

    Lastnosti:

    • Arbor Style B.
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 27 mm
    • Premer reza (DC) 80 mm
    • Premer (DC/DCX) 80 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Število rezalnih teles (CICT) 11
    • Premer pesta (DHUB) 69,7 mm
    • Rezalna plotting height (MIID) oznaka tri 16 RK-5,0-0,2
    • Skupna dolžina (OAL) 51,15 mm
    • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "CHAMSLIT" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico