VCMT 160408T IB55 Rombične, pozitivne 35-stopinjska obračalne rezilne ploščice s sestavom CBN za obdelavo kaljenega jekla

Št. art.: 5700651
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5700651
EAN/GTIN 7291075117523
Številka proizvajalca 5700651
L-število L24270 115

Opis

Opis:

WSP - struženje/rezanje utorov, oblikovalec trsk W, polmer vogala (RE) 0,8 mm, dolžina rezalnega roba (L) 16,6 mm, premer notranjega kroga (IC) 9,52 mm, debelina rezalne ploščice (S) 4,76 mm

Lastnosti:

  • Spanformer W
  • Glavni kot odmika (AN) 7 stopinj
  • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 16,6 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 3 mm
  • Premer pritrdilne izvrtine (D1) 4,4 mm
  • Premer Incircle (IC) 9,52 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 4,76 mm
  • Največja vrednost podajanje 0,3 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 0,1 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,05 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico