DNGA 150604T-MC IB55 Rombična 55-stopinjska obračalna rezilna ploščica s štirikratnim sestavom CBN za obdelavo kaljenega jekla

Št. art.: 5700573
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5700573
EAN/GTIN 7291075234237
Številka proizvajalca 5700573
L-število L24270 2

Opis

Opis:

WSP - struženje / utori, sekalnik A, kotni polmer (RE) 0,4 mm, dolžina rezalnega roba (L) 15,5 mm, notranji krog premera (IC) 12,7 mm, debelina rezalnega vložka (s) 6,35 mm

Lastnosti:

  • Spanformer A..
  • Kotni polmer (RE) 0,4 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 15,5 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 0,5 mm
  • Premer Incircle (IC) 12,7 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 6,35 mm
  • Največja vrednost podajanje 0,18 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 0,05 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,05 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico