HM390 TDKT 150524-PDR IC808 Obračalna rezalna ploščica Trigon s 3 spiralno oblikovanimi rezalnimi robovi za precizna 90-stopinjska ramena

Št. art.: 5666729
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELI3MILL
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5666729
EAN/GTIN 7291075312843
Številka proizvajalca 5666729
L-število L23910 388

Opis

Opis:

WSP za obrezovanje, dolžina rezanja maks. (APMX) 12 mm, dolžina ploščice (INSL) 15,9 mm, debelina ploščice (s) 5,85 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 2,4 mm
  • Efektivna dolžina rezalnega roba (le) 12 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 12 mm
  • Vstavljen rezalni vložek Kotnik (EPSR) 60 stopinj
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 15,9 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 5,85 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,15 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,08 mm/zob
  • Število rezalnih robov 3

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico