HM390 FTD D100-6-31.75-15 90° rezkar za plano rezkanje za HM390 TDKT 1505 trikotne obračalne rezalne ploščice s 3 spiralnimi rezalnimi robovi

Št. art.: 3106777
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELI3MILL
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3106777
EAN/GTIN 7291075313215
Številka proizvajalca 3106777
L-število L23980 103

Opis

Opis:

Čelni rezkarji z WSP, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 31,75 mm, premer (DC/DCX) 100 mm, število rezalnih teles (CICT) 6, premer pesta (DHUB) 80 mm, skupna dolžina (OAL) 50 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style B.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 31,75 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 100 mm
  • Premer (DC/DCX) 100 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 6
  • Dolžina reza maks (APMX) 13 mm
  • Premer pesta (DHUB) 80 mm
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) HM390 TDKT 1505PDR
  • Skupna dolžina (OAL) 50 mm
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELI3MILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico