MTEC 0500D12 16UN IC908 Navojni rezkar, v celoti iz karbidne trdine, za izdelavo notranjih navojev UN

Št. art.: 5603921
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija SOLIDTHREAD
Vrsta izdelka Navojni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5603921
EAN/GTIN 7291075167917
Številka proizvajalca 5603921
L-število L24210 172

Opis

Opis:

Solid navoji Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1/2 ″, rezanje premer (DC) 0,47″, skupna dolžina (OAL) 3 ″, niti na palec (TPI) 16 niti /″

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Cilindrično
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1/2″
  • Premer rezanja (DC): 0,47″
  • Največja globina reza (APMX): 1,2″
  • Število flavte (NOF): 4
  • Kot vijačnice (FHA): 15 stopinj
  • Skupna dolžina (OAL): 3″
  • Vrsta vpenjala: Krog
  • Vrsta oblike navoja (THFT): UN60
  • Navoji na palec (TPI): 16 niti /″

Iz iste serije "SOLIDTHREAD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico