MTEC 1616D27 11.5NPT IC908 Navojni rezkar, v celoti iz karbidne trdine, za izdelavo notranjih ali zunanjih navojev NPT

Št. art.: 5603893
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SOLIDTHREAD
Vrsta izdelka Navojni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5603893
EAN/GTIN 7291075168075
Številka proizvajalca 5603893
L-število L24210 376

Opis

Opis:

Rezkarji za rezkanje navojev - polni, premer sedeža na strani stroja (DCONMS) 16 mm, rezalni premer (DC) 14,24 mm, skupna dolžina (OAL) 101 mm, korak navoja (TP) 2,209 mm, navoj na palec (TPI) 11,5 navoja/″.

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
  • Premer reza (DC) 14,24 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 27,6 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 4
  • Vrtinčni kot (FHA) 15 stopinj
  • Skupna dolžina (OAL) 101 mm
  • Gred posode je okrogla
  • Vrsta oblike navoja (THFT) NPT60
  • Navojni razmik (TP) 2.209 mm
  • Navoj na palec (TPI) 11,5 niti /″

Iz iste serije "SOLIDTHREAD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico