MTECI 03019C5 A60 IC902 60°-navojni rezkar, v celoti iz karbidne trdine, z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva za izdelavo notranjih in zunanjih navojev

Št. art.: 3329685
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija SOLIDTHREAD
Vrsta izdelka Navojni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3329685
EAN/GTIN 7291075263312
Številka proizvajalca 3329685
L-število L24210 437

Opis

Opis:

Rezkar za rezanje navojev - masivni, pritrdilni premer, na strani stroja (DCONMS) 3 mm, premer rezalnega roba (DC) 1,9 mm, skupna dolžina (OAL) 39 mm, nazivni premer navoja (a), nazivni premer navoja (a), velikost navoja (a), velikost navoja (a)

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 3 mm
  • Lastnost hladilne tekočine (CSP) Zunanje
  • Premer reza (DC) 1,9 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Skupna dolžina (OAL) 39 mm
  • Naklon zunaj 0,35–0,60 mm
  • Razmik znotraj 0,35–0,60 mm
  • Smola TPI zunanji (TPI Ext) 72-40 niti /″
  • Smola TPI notranji (TPI Int) 72-40 niti /″
  • Gred posode je okrogla
  • Vrsta oblike navoja (THFT) M60
  • Nazivni premer navoja (A)
  • Efektivna dolžina (LU) 5,2 mm

Iz iste serije "SOLIDTHREAD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico