Opis:
Rezkar za rezanje navojev - masivni, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 6 mm, premer rezalnega roba (DC) 4 mm, skupna dolžina (OAL) 58 mm, nazivni premer navoja (a), nazivni premer navoja (a), velikost navoja (a), velikost navoja (a)
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 6 mm
- Lastnost hladilne tekočine (CSP) Zunanje
- Premer reza (DC) 4 mm
- Število rezalnih robov (NOF) 3
- Skupna dolžina (OAL) 58 mm
- Naklon zunaj 0,50–1,00 mm
- Razmik znotraj 0,50–1,00 mm
- Smola TPI zunanji (TPI Ext) 48-24 niti /″
- Smola TPI notranji (TPI Int) 48-24 niti /″
- Gred posode je okrogla
- Vrsta oblike navoja (THFT) M60
- Nazivni premer navoja (A)
- Efektivna dolžina (LU) 12,5 mm