MTECS 06031C12 0.7ISO IC908 Navojni rezkarji za izdelavo notranjih navojev ISO

Št. art.: 5604789
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SOLIDTHREAD
Vrsta izdelka Navojni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5604789
EAN/GTIN 7291075145694
Številka proizvajalca 5604789
L-število L24210 21

Opis

Opis:

Rezkar za rezanje navojev - polni, pritrdilni premer, na strani stroja (DCONMS) 6 mm, rezalni premer (DC) 3,1 mm, skupna dolžina (OAL) 58 mm, korak navoja (TP) 0,7 mm, nazivni premer navoja M4, nazivni premer navoja M4, velikost navoja M4, velikost navoja M4, velikost navoja M4

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 6 mm
  • Premer reza (DC) 3,1 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Skupna dolžina (OAL) 58 mm
  • Gred posode je okrogla
  • Vrsta oblike navoja (THFT) M60
  • Navojni razmik (TP) 0,7 mm
  • Navoj Namenski premer M4
  • Efektivna dolžina (LU) 12,5 mm

Iz iste serije "SOLIDTHREAD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico