MTECI 03016C7 0.4ISO IC902 Stebelni rezkar, v celoti iz karbidne trdine, za izdelavo notranjih navojev ISO

Št. art.: 3331786
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SOLIDTHREAD
Vrsta izdelka Navojni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3331786
EAN/GTIN 7291075331998
Številka proizvajalca 3331786
L-število L24210 474

Opis

Opis:

Rezkar za navoje - Solid, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 3 mm, premer rezanja (DC) 1,55 mm, skupna dolžina (OAL) 39 mm, navojni navoj (TP) 0,4 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 3 mm
  • Premer reza (DC) 1,55 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Skupna dolžina (OAL) 39 mm
  • Gred posode je okrogla
  • Vrsta oblike navoja (THFT) M60
  • Navojni razmik (TP) 0,4 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 7,1 mm

Iz iste serije "SOLIDTHREAD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico