MTECI 03012C6 0.35ISO IC902 Stebelni rezkar, v celoti iz karbidne trdine, za izdelavo notranjih navojev ISO

Št. art.: 3339415
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija SOLIDTHREAD
Vrsta izdelka Navojni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3339415
EAN/GTIN 7291075332032
Številka proizvajalca 3339415
L-število L24210 486

Opis

Opis:

Rezkar za navoje - Solid, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 3 mm, premer rezanja (DC) 1,2 mm, skupna dolžina (OAL) 39 mm, navojni navoj (TP) 0,35 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 3 mm
  • Premer reza (DC) 1,2 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Skupna dolžina (OAL) 39 mm
  • Gred posode je okrogla
  • Vrsta oblike navoja (THFT) M60
  • Navojni razmik (TP) 0,35 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 5,7 mm

Iz iste serije "SOLIDTHREAD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico