MTECI 03007C3 0.25ISO IC902 Stebelni rezkar, v celoti iz karbidne trdine, za izdelavo notranjih navojev ISO

Št. art.: 3333724
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija SOLIDTHREAD
    Vrsta izdelka Navojni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3333724
    EAN/GTIN 7291075332001
    Številka proizvajalca 3333724
    L-število L24210 475

    Opis

    Opis:

    Rezkar za rezanje navojev - polni, premer sedeža na strani stroja (DCONMS) 3 mm, rezalni premer (DC) 0,72 mm, skupna dolžina (OAL) 39 mm, korak navoja (TP) 0,25 mm

    Lastnosti:

    • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 3 mm
    • Premer reza (DC) 0,72 mm
    • Število rezalnih robov (NOF) 3
    • Skupna dolžina (OAL) 39 mm
    • Gred posode je okrogla
    • Vrsta oblike navoja (THFT) M60
    • Navojni razmik (TP) 0,25 mm
    • Efektivna dolžina (LU) 3,6 mm

    Iz iste serije "SOLIDTHREAD" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico