MTECS 03012C5 0.35ISO IC908 Navojni rezkarji za izdelavo notranjih navojev ISO

Št. art.: 5695187
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija SOLIDTHREAD
    Vrsta izdelka Navojni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5695187
    EAN/GTIN 7291075145984
    Številka proizvajalca 5695187
    L-število L24210 54

    Opis

    Opis:

    Rezkar za navoje - trden, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 3 mm, premer rezanja (DC) 1,2 mm, skupna dolžina (OAL) 39 mm, navojni navoj (TP) 0,35 mm, nazivni premer navoja M1.6, nazivni premer navoja M1.6, velikost navoja M1.6, velikost navoja M1.6

    Lastnosti:

    • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 3 mm
    • Premer reza (DC) 1,2 mm
    • Število rezalnih robov (NOF) 3
    • Skupna dolžina (OAL) 39 mm
    • Gred posode je okrogla
    • Vrsta oblike navoja (THFT) M60
    • Navojni razmik (TP) 0,35 mm
    • Navoj Namenski premer M1.6
    • Efektivna dolžina (LU) 4,8 mm

    Iz iste serije "SOLIDTHREAD" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico