MTEC 0606C12 1.0ISO IC908 Navojni rezkar ISO, v celoti iz karbidne trdine, za notranji navoj

Št. art.: 5603847
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SOLIDTHREAD
Vrsta izdelka Navojni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5603847
EAN/GTIN 7291075167214
Številka proizvajalca 5603847
L-število L24210 342

Opis

Opis:

Rezkar za rezanje navojev - polni, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 6 mm, rezalni premer (DC) 6 mm, skupna dolžina (OAL) 58 mm, korak navoja (TP) 1 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 6 mm
  • Premer reza (DC) 6 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 12,5 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Vrtinčni kot (FHA) 15 stopinj
  • Skupna dolžina (OAL) 58 mm
  • Gred posode je okrogla
  • Vrsta oblike navoja (THFT) M60
  • Navojni razmik (TP) 1 mm

Iz iste serije "SOLIDTHREAD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico