DCMT 070204-M3P IC8250 55° rombične pozitivne stranice, za srednje težke pogoje obdelave jekla

Št. art.: 5568979
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5568979
EAN/GTIN 7291075486483
Številka proizvajalca 5568979
L-število L23950 3468

Opis

Opis:

  • WSP - struženje/rezanje utorov
  • Trkalnik M3P
  • Radij vogala (RE): 0,4 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L): 7,7 mm
  • Premer kroga (IC): 6,35 mm
  • Delina vložka (S): 2,38 mm

Lastnosti:

  • Vrsta lomilnika drobirja M3P
  • Kotilna razdalja Glavni kot (AN): 7 Degrees
  • Polmer vogala (RE): 0.4 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L): 7.7 mm
  • Najvecja globina reza (APMX): 2.5 mm
  • Premer pritrdilne odprtine (D1): 2.8 mm
  • Premer vpisanega kroga (IC): 6.35 mm
  • Debelina vložka (S): 2.38 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max):): 0.25 mm/rev
  • Najmanjši D.O.C. 0.5 mm
  • Min. Podajanje pri struženju (ft(min)):): 0.05 mm/rev

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico