DCMT 11T302-SM IC6025 Rombične, pozitivne 55-stopinjske obračalne rezilne ploščice s 7-stopinjskim prostim kotom za predhodno in končno obdelavo mehkih materialov obdelovancev in eksotičnih zlitin

Št. art.: 5566944
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5566944
EAN/GTIN 7291075105490
Številka proizvajalca 5566944
L-število L23950 287

Opis

Opis:

WSP - struženje/rezanje utorov, oblikovalec trsk SM, polmer vogala (RE) 0,2 mm, dolžina rezalnega roba (L) 11,6 mm, premer vpisanega kroga (IC) 9,52 mm, debelina rezalne ploščice (S) 3,97 mm

Lastnosti:

  • Spanformer SM
  • Glavni kot odmika (AN) 7 stopinj
  • Kotni polmer (RE) 0,2 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 11,6 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 2,5 mm
  • Premer pritrdilne izvrtine (D1) 4,4 mm
  • Premer Incircle (IC) 9,52 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 3,97 mm
  • Največja vrednost podajanje 0,25 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 0,5 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,05 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico