Opis:
Karbidni vrtalniki, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 10 mm, hladilna tekočina (CSP) zunanji, smer (ROKA) desna ROKA, premer vrtanja (DC) 8,5 2 mm, velikost svedra / premer rezanja (DC) - metrično 8,5 59 mm, število rezalnih robov (NOF) 5, dolžina vpenjalne palice (LCF) 112 mm, razpon L / D 42.5 x D, skupna dolžina (OAL) 5 mm
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 10 mm
- Lastnost hladilne tekočine (CSP) Zunanje
- Smer (desna ROKA)
- Premer izvrtine (DC) 8,5 mm
- Velikost svedra/premer rezanja (DC) – metrično 8,5 mm
- Število rezalnih robov (NOF) 2
- Dolžina vpenjalne palice (LCF) 59 mm
- Razpon L/D 5 x D
- Število zob 2
- Skupna dolžina (OAL) 112 mm
- Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
- Dolžina vpenjala (LS) 46 mm
- Gred posode je okrogla
- Efektivna dolžina (LU) 42,5 mm