SCD 133-043-140 AP3 IC908 VHM-svedri DIN 6537 brez notranjega dovajanja hladilnega sredstva, globina vrtanja 3 × D

Št. art.: 5530419
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija SOLIDDRILL
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5530419
EAN/GTIN 7291075005905
Številka proizvajalca 5530419
L-število L24240 534

Opis

Opis:

Karbidni vrtalniki, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) mm, hladilna tekočina (CSP) zunanji, smer (ROKA) desna ROKA, premer vrtanja (DC) 13,3 mm, velikost svedra / premer rezanja (DC) - metrično 13,3 mm, število rezalnih robov (NOF) 3, dolžina vpenjalne palice (LCF) 60 mm, razpon L / D 3 x D, razpon 2 x D 14 x D, skupna dolžina (OAL) 107 mm, efektivna dolžina (LU) 43 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 14 mm
  • Lastnost hladilne tekočine (CSP) Zunanje
  • Smer (desna ROKA)
  • Premer izvrtine (DC) 13,3 mm
  • Velikost svedra/premer rezanja (DC) – metrično 13,3 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Vrtinčni kot (FHA) 30 stopinj
  • Dolžina vpenjalne palice (LCF) 60 mm
  • Razpon L/D 3 x D
  • Število zob 2
  • Skupna dolžina (OAL) 107 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 45 mm
  • Gred posode je okrogla
  • Efektivna dolžina (LU) 43 mm

Iz iste serije "SOLIDDRILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico