CNMM 250924-H4P IC8150 Enostranska, rombična 80-stopinjska obračalna rezilna ploščica z močnim rezilnim robom za grobo struženje

Št. art.: 5509537
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5509537
EAN/GTIN 7291075290004
Številka proizvajalca 5509537
L-število L23950 972

Opis

Opis:

WSP - struženje/rezanje utorov, oblikovalec iveri H4P, polmer vogala (RE) 2,4 mm, dolžina rezalnega roba (L) 25,79 mm, premer notranjega kroga (IC) 25,4 mm, debelina rezalne ploščice (S) 9,52 mm

Lastnosti:

  • Spanformer H4P
  • Kotni polmer (RE) 2,4 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 25,79 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 15 mm
  • Premer pritrdilne izvrtine (D1) 9,12 mm
  • Premer Incircle (IC) 25,4 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 9,52 mm
  • Največja vrednost podajanje 1,5 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 5 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,55 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico