TNMM 160408-RP IC9250 Enorezilni, stabilen rezalni rob za grobo obdelavo

Št. art.: 5507569
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5507569
EAN/GTIN 7291075224610
Številka proizvajalca 5507569
L-število L23950 67

Opis

Opis:

WSP - struženje/rezanje utorov, oblikovalec trsk RP, polmer vogala (RE) 0,8 mm, dolžina rezalnega roba (L) 16 mm, premer notranjega kroga (IC) 9,52 mm, debelina rezalne ploščice (S) 4,76 mm

Lastnosti:

  • Spanformer RP
  • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 16 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 4,5 mm
  • Premer Incircle (IC) 9,52 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 4,76 mm
  • Največja vrednost podajanje 0,4 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 1 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,2 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico