CNMM 190616-NM IC9350 80°, rombični, enostranski, za grobo obdelavo

Št. art.: 5507252
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5507252
EAN/GTIN 7291075042511
Številka proizvajalca 5507252
L-število L23950 2200

Opis

Opis:

WSP - struženje/rezanje utorov, oblikovalec trsk NM, polmer vogala (RE) 1,6 mm, dolžina rezalnega roba (L) 19,3 mm, premer notranjega kroga (IC) 19,05 mm, debelina rezalne ploščice (S) 6,35 mm

Lastnosti:

  • Spanformer NM
  • Kotni polmer (RE) 1,6 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 19,3 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 10 mm
  • Premer pritrdilne izvrtine (D1) 7,94 mm
  • Premer Incircle (IC) 19,05 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 6,35 mm
  • Največja vrednost podajanje 0,7 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 3 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,3 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico