• Artikla ni mogoče naročiti zaradi manjkajočih cen.

TNMG 160408-GN IC907 Dvostranska, negativna, trikotna obračalna rezilna ploščica za splošno uporabo

Št. art.: 5505754
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5505754
EAN/GTIN 7291075076660
Številka proizvajalca 5505754
L-število L23950 2634

Opis

Opis:

WSP - struženje/rezanje utorov, oblikovalec drobcev GN, polmer vogala (RE) 0,8 mm, dolžina rezalnega roba (L) 16,5 mm, premer notranjega kroga (IC) 9,52 mm, debelina rezalne ploščice (S) 4,76 mm

Lastnosti:

  • Spanformer GN
  • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 16,5 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 3,5 mm
  • Premer Incircle (IC) 9,52 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 4,76 mm
  • Največja vrednost podajanje 0,39 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 1 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,18 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico