WBMT 060102R IC350 Pozitivna obračalna rezilna ploščica Trigon s 5-stopinjskim prostim kotom in brušeno šablono za odrezke za končno obdelavo

Št. art.: 5504122
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5504122
EAN/GTIN 7291075079791
Številka proizvajalca 5504122
L-število L23950 3240

Opis

Opis:

WSP - struženje/rezanje utorov, predhodnik trsk T, polmer vogala (RE) 0,2 mm, smer (HAND) desna, dolžina rezalnega roba (L) 2,18 mm, premer vpisanega kroga (IC) 3,97 mm, debelina rezalne ploščice (S) 1,59 mm

Lastnosti:

  • Spanformer T
  • Glavni kot odmika (AN) 5 stopinj
  • Kotni polmer (RE) 0,2 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Dolžina rezalnega roba (L) 2,18 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 2 mm
  • Premer Incircle (IC) 3,97 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 1,59 mm
  • Največja vrednost podajanje 0,15 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 0,4 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,1 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico