TPMR 160304 IC20N Trikotna, pozitivna obračalna rezilna ploščica z 11-stopinjskim prostim kotom, pozitivno šablono za odrezke in nizko silo reza za operacije notranje struženje in končno obdelavo

Št. art.: 5502773
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5502773
EAN/GTIN 7291075078183
Številka proizvajalca 5502773
L-število L23950 3151

Opis

Opis:

WSP - struženje/rezanje utorov, predhodnik stružnice R, polmer vogala (RE) 0,4 mm, dolžina rezalnega roba (L) 16,5 mm, premer notranjega kroga (IC) 9,52 mm, debelina rezalne ploščice (S) 3,18 mm

Lastnosti:

  • Spanformer R
  • Glavni kot odmika (AN) 11 stopinj
  • Kotni polmer (RE) 0,4 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 16,5 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 4 mm
  • Premer Incircle (IC) 9,52 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 3,18 mm
  • Največja vrednost podajanje 0,33 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 1 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,15 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico