{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Ozobje Z7 | |
Kratica ozobja | Z7 | |
Vrsta ozobja | križno ozobljeni | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | srednja | |
Rezalni material | HM | |
Oblika | M0613 | |
Opis oblike | Koničasti stožec | |
⌀ glave | 6 mm | |
Dolžina glave | 13 mm | |
Celotna dolžina | 43 mm | |
⌀ držala | 3 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 546900 M0613 | |
EAN/GTIN | 4045197156914 | |
Številka proizvajalca | 546900 M0613 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mali roto rezkarji Z7 − polfini, križno ozobljeni M0613
po ponudbi
Na zalogi
332 kosov na zalogi
15,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
868 kosov na zalogi
15,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
194 kosov na zalogi
11,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Oblika | M0613 | M0613 | M0613 |
Celotna dolžina | 43 | 43 | 49 |
⌀ glave | 6 | 6 | 6,8 |
Kratica ozobja | Z7 | Z5 | Z7 |
Stopnja preciznosti ozobljenja | srednja | fina | srednja |
Serija | Ozobje Z7 | Ozobje Z5 | Ozobje Z7 |
Vrsta izdelka | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar |