{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Ozobje Z7 | |
Kratica ozobja | Z7 | |
Vrsta ozobja | križno ozobljeni | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | srednja | |
Rezalni material | HM | |
Oblika | D0403 | |
Opis oblike | Krogla | |
⌀ glave | 4 mm | |
Dolžina glave | 3 mm | |
Celotna dolžina | 34 mm | |
⌀ držala | 3 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 546900 D0403 | |
EAN/GTIN | 4045197156785 | |
Številka proizvajalca | 546900 D0403 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mali roto rezkarji Z7 − polfini, križno ozobljeni D0403
po ponudbi
Na zalogi
163 kosov na zalogi
18,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
152 kosov na zalogi
13,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Opis oblike | Krogla | Krogla |
⌀ glave | 4 | 4 |
Rezalni material | HM | HM |
Stopnja preciznosti ozobljenja | srednja | srednja |
⌀ držala | 3 | 3 |
Serija | Ozobje Z7 | Ozobje Z7 |
Dolžina glave | 3 | 3,4 |