{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Obseg prikaza | 9.999 | |
Osnovna točnost | 1 % | |
akustični preizkus prevodnosti | 30 – 100 Ω | |
Merilni postopek | TRUE RMS (DC+AC) | |
Pomnilniška funkcija | HOLD; PEAK; MAX/MIN/AVG; Funkcija zapisovalnika podatkov | |
luknjačev z držalom | 10 mV – 1000 V | |
Enosmerna napetost DC | 10 mV – 1000 V | |
Izmenični tok AC | 10 mA – 600 A | |
Enosmerni tok DC | 10 mA – 600 A | |
Upor | 0,1 Ω – 100 kΩ | |
Kapaciteta | 1 nF – 4 mF | |
Frekvenca | 0,01 Hz – 10 kHz | |
maksimalni zev klešč | 33 mm | |
Kategorija prenapetosti | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 2 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081561 LR3 | |
Vrsta izdelka | Tokovne klešče |
Številka izdelka | 473305 CM12 |