{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Obseg prikaza | 4.000 | |
Osnovna točnost | 0,5 % | |
Oznaka proizvajalca | CM2 | |
akustični preizkus prevodnosti | 0 − 50 Ω | |
Merilni postopek | TRUE RMS (AC) | |
Pomnilniška funkcija | HOLD, MAX | |
luknjačev z držalom | 1 mV − 600 V | |
Enosmerna napetost DC | 0,1 mV - 600 V | |
Izmenični tok AC | 100 mA − 300 A | |
Enosmerni tok DC | 10 mA − 300 A | |
Upor | 0,1 Ω − 40 MΩ | |
maksimalni zev klešč | 25 mm | |
Kategorija prenapetosti | CAT III 300 V | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 2 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081561 LR3 | |
Napajanje | 2× 081561 LR3 | |
Vrsta izdelka | Tokovne klešče |
Številka izdelka | 473305 CM2 | |
EAN/GTIN | 4014651000810 | |
Številka proizvajalca | 044035 |