{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Obseg prikaza | 6.000 | |
Osnovna točnost | 1 % | |
Oznaka proizvajalca | CM11 | |
akustični preizkus prevodnosti | 0 − 100 Ω | |
Merilni postopek | TRUE RMS (AC) | |
Pomnilniška funkcija | HOLD, MAX / MIN | |
luknjačev z držalom | 0,01 V − 600 V | |
Enosmerna napetost DC | 0,01 V − 600 V | |
Izmenični tok AC | 0,1 mA − 20 A | |
Enosmerni tok DC | 0,1 mA − 10 A | |
Upor | 0,1 Ω − 600 kΩ | |
maksimalni zev klešč | 23 mm | |
Kategorija prenapetosti | CAT IV 300 V | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 2 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081561 LR3 | |
Napajanje | 2× 081561 LR3 | |
Vrsta izdelka | Tokovne klešče |
Številka izdelka | 473305 CM11 | |
EAN/GTIN | 4014651440678 | |
Številka proizvajalca | 044067 |