{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Obseg prikaza | 4.200 | |
Osnovna točnost | 2 % | |
Merilni postopek | TRUE RMS | |
Pomnilniška funkcija | HOLD | |
Izmenični tok AC | 10 mA − 400 A | |
Enosmerni tok DC | 10 mA − 400 A | |
maksimalni zev klešč | 23 mm | |
Kategorija prenapetosti | CAT III 600 V | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 2 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081561 LR3 | |
Napajanje | 2× 081561 LR3 | |
Vrsta izdelka | Tokovne klešče |
Številka izdelka | 473305 CMP2 | |
EAN/GTIN | 4014651446793 | |
Številka proizvajalca | 044679 |