{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Obseg prikaza | 4.000 | |
Osnovna točnost | 0,5 % | |
akustični preizkus prevodnosti | 0 – 200 Ω | |
Merilni postopek | TRUE RMS (AC) | |
Pomnilniška funkcija | HOLD; MAX/MIN; ZERO | |
luknjačev z držalom | 0,1 mV – 600 V | |
Enosmerna napetost DC | 0,1 mV – 600 V | |
Izmenični tok AC | 10 mA – 400 A | |
Enosmerni tok DC | 10 mA – 400 A | |
Upor | 0,1 Ω – 40 MΩ | |
Kapaciteta | 1 nF – 100 mF | |
Frekvenca | 0,01 Hz – 50 kHz | |
maksimalni zev klešč | 27 mm | |
Kategorija prenapetosti | CAT IV 300 V; CAT III 600 V | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 2 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081561 LR3 | |
Vrsta izdelka | Tokovne klešče |
Številka izdelka | 473305 CM2-1 | |
EAN/GTIN | 4014651446892 |