{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Obseg prikaza | 6.000 | |
Osnovna točnost | 1 % | |
Oznaka proizvajalca | CM10-1 | |
akustični preizkus prevodnosti | da | |
Merilni postopek | TRUE RMS | |
Pomnilniška funkcija | HOLD, MAX / MIN | |
luknjačev z držalom | 0,1 V − 1000 V | |
Enosmerna napetost DC | 0,1 mV − 1000 V | |
Izmenični tok AC | 10 mA − 1500 A | |
Enosmerni tok DC | 10 mA − 1500 A | |
Upor | 0,1 Ω − 600 Ω | |
Frekvenca | 0,01 Hz − 10 kHz | |
maksimalni zev klešč | 42 mm | |
Kategorija prenapetosti | CAT IV 600 V; CAT IV 600 V | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 2 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081556 LR6 | |
Napajanje | 2× 081561 LR6 | |
Vrsta izdelka | Tokovne klešče |
Številka izdelka | 473305 CM10-1 | |
EAN/GTIN | 4014651446885 |