{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Obseg prikaza | 6.000 | |
Osnovna točnost | 1 % | |
akustični preizkus prevodnosti | 0 – 45 Ω | |
Merilni postopek | TRUE RMS (AC) | |
Pomnilniška funkcija | HOLD; PEAK; ZERO | |
luknjačev z držalom | 10 mV – 600 V | |
Enosmerna napetost DC | 10 mV – 600 V | |
Izmenični tok AC | 10 µA – 60 A | |
Upor | 0,1 Ω – 600 kΩ | |
maksimalni zev klešč | 23 mm | |
Kategorija prenapetosti | CAT II 600 V; CAT IV 300 V | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 2 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081561 LR3 | |
Vrsta izdelka | Tokovne klešče |
Številka izdelka | 473305 CM9-1 | |
EAN/GTIN | 4014651446823 |