Magnetno merilno stojalo s fino nastavitvijo na paličju 290

Št. art.: 441150 290
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Prevesna dolžina 317 mm
    Dolžina zgloba L1 133 mm
    Dolžina zgloba L2 113 mm
    Priključni navoj spodaj M8
    Vpenjalna sila 800 N
    Maksimalna obremenitev 8 kg
    Dolžina magnetne noge 60 mm
    Širina magnetne noge 50 mm
    Višina magnetne noge 55 mm
    Vrsta izdelka Merilni stativi

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 441150 290
    EAN/GTIN 7290005395017

    Opis

    Izvedba:

    Mehansko 3D-merilno stojalo z zglobi in s centralnim zatezanjem. Vsi trije zglobi se vpnejo z enim vrtljivim zvezdastim gumbom. Brezstopenjsko regulirana vpenjalna sila z veliko trdnostjo. Krogelni zglobi omogočajo hitro in enostavno pozicioniranje. Magnetna noga s prizmatičnim podnožjem in stikalom.
    Univerzalno vpenjalo za merilno uro s finim nastavljanjem, za vpenjalna stebla ⌀ 8 mm, ⌀ 6 mm, ⌀ 3/8 cole in merilne naprave s prizmo.

    Izvedba - ilustracija:

    Fina nastavitev na vpenjalu merilne ure

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico