{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Izvedba | Preklopni magnet | |
Priključni navoj | M8 | |
Položaj priključnega navoja | stranski | |
Vpenjalna sila | 1.000 N | |
Dolžina | 80 mm | |
Širina | 50 mm | |
Višina | 55 mm | |
Vrsta izdelka | Magnetne noge |
Številka izdelka | 442140 1 | |
EAN/GTIN | 4045197367372 | |
Številka proizvajalca | 442140 1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Noga za merilno stojalo, Tip: 1
po ponudbi
Na zalogi
293 kosov na zalogi
46,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.241 kosov na zalogi
55,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Priključni navoj | M8 | M8 |
Izvedba | Preklopni magnet | Magnet s stikalom |
Položaj priključnega navoja | stranski | stranski |
Vpenjalna sila | 1.000 N | 1.000 N |
Višina | 55 mm | 58 mm |
Dolžina | 80 mm | 75 mm |
Vrsta izdelka | Magnetne noge | Magnetne noge |