Noga za merilno stojalo 0

Št. art.: 442140 0
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
974 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izvedba Preklopni magnet
Priključni navoj M8
Položaj priključnega navoja središčni
Vpenjalna sila 800 N
Dolžina 60 mm
Širina 50 mm
Višina 55 mm
Vrsta izdelka Magnetne noge

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 442140 0
EAN/GTIN 4045197367365
Številka proizvajalca 442140 0

Opis

Izvedba:

Noge iz permanentnih magnetov s prizmatičnim dnom in vrtljivim stikalom. Magnetna sila deluje prek prizmatične in ravne spodnje strani ter ravne hrbtne strani noge. Oprijem na vseh ravnih in cilindričnih površinah.
Močni magneti s stikalom in podnožjem s prizmo. Preklop z vrtljivo ročico.

Primerno za:

Zglobe art. 442110 in 442114.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico