3D-merilno stojalo z zglobi, Tip: 290

Št. art.: 442114 290
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
627 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina zgloba L1 149 mm
Dolžina zgloba L2 129 mm
⌀ zunanjega navoja spodaj M8
⌀ zunanjega navoja zgoraj M6
Vrsta izdelka Merilni stativi

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 442114 290
EAN/GTIN 4045197551238
Številka proizvajalca 442114 290
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Mehansko 3D-merilno stojalo z zglobi in s centralnim zatezanjem. Vsi trije zglobi se vpnejo z enim vrtljivim zvezdastim gumbom. Brezstopenjsko regulirana vpenjalna sila z veliko trdnostjo. Krogelni zglobi omogočajo hitro in enostavno pozicioniranje.