{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Izvedba | Magnet s stikalom | |
Vpenjalna sila | 1.000 N | |
Priključni navoj | M8 | |
Položaj priključnega navoja | stranski | |
Dolžina | 75 mm | |
Širina | 56 mm | |
Višina | 58 mm | |
Vrsta izdelka | Magnetne noge |
Številka izdelka | 440620 1 | |
EAN/GTIN | 4045197889577 | |
Številka proizvajalca | 440620 1 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |